EARTH MAN
EARTH MANの 充電工具 本体
EARTH MANの 締付/穴あけ(充電工具)
EARTH MANの 充電式インパクトドライバ
SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用インパクトドライバーユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16459278
品番
SL-18MIDR-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
18V充電式マルチツール専用
用途
ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・緩めに
木材・樹脂の穴あけに
付属品
インパクトドライバーユニット本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1、取扱説明書×1
質量(kg)
約0.65
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約127×60×74
打撃数(min
-1
[回/分])
約0〜3300
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
約0〜2500(無段変速)
ねじ締め能力(mm)
木ねじ 米松Φ4.1×38 約300本、木ねじ 米松Φ5.1×75 約80本、万能ビス 米松Φ4.5×90 約150本
締付能力(普通ボルト)
M5〜M12
締付能力(高力ボルト)
M5〜M10
差込口
6.35mm六角軸
最大トルク(Nm[kgf-cm])
約180(1835)