長寿命リチウム電池(CR123A)

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード16459354 品番SF2CB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。

タイプリチウム 仕様熱防御機能、故障保護機能内蔵 トラスコ品番490-4966 質量(g)32 電圧(V)3 使用推奨期限10年
注意
※本商品は充電池ではないため、充電不可となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16459354 SF2CB 20366526 SF2CB 長寿命リチウム電池(CR123A) SUREFIRE 長寿命リチウム電池(CR123A) SUREFIRE 1セット(2個) 1,598 税込1,758 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20366526
2023-04-05
用途:
電動シャッターの安全装置用

国内メーカー品は高いのでこちらを購入。
特に問題ありません。

対象商品:
20366526
2023-02-24
用途:
シュアファイヤーの交換バッテリー
一般社団法人 暴犯被害相談センター 様 (サービス業)

純正バッテリーは非常に高いので、この値段で買えるのは本当にありがたい!

対象商品:
16459345
2023-02-07
用途:
測定機器の電源用
建設業・工事業

CR123Aは大量に使用する機会があり、箱梱包でまとめて購入できるこの商品が価格的にも便利でした。

対象商品:
16459345
2020-12-29
用途:
観測機器の電源

他のメーカーのものは1〜2個がぶら下げ販売用に個装されており、かさばるのが気になっていましたが、これは12個だと6.5×5.0×3.5cmの紙の箱にみっちりと入ってくるため(商品注文で表示されるぶら下げ販売用の個装とは異なる)、非常にコンパクトに持ち運べるのが良いです。

まだ使ったばかりなので、肝心の電池の寿命についてはこれから。

2022-05-26
用途:
梱包
サービス業

ダンボールを開けたら電池が散乱。ブリスターパックが剥がれていて・・
原因は梱包、周りだけに緩衝材を配置して中はごちゃ混ぜ。
梱包作業員によって丁寧な人や雑な人がいると思う。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。関連部署に報告させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

対象商品:
20366526
2018-10-27
用途:
輸入懐中電灯に使用

長期対応という事で、非常用に買っています。
充分に満足しています。

対象商品:
16459345
2020-01-28
用途:
無線機器モジュール用電池
横河ソリューションサービス株式会社 様

結構お手頃な値段だったため購入。
どのくらい持つのかは不明。これから。

対象商品:
16459345
2018-09-20
用途:
シャッター

シャッターの安全装置に使用しました。大変信頼できる商品です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする