事務・製図用消しゴム

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16459415 品番EP60
参考基準価格(税別)¥70 販売価格(税込) ¥72
販売価格(税別)
65
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

事務用・製図用に最適な消しゴムです。

トラスコ品番407-6320 ホワイト 質量(g)13 縦(mm)48 横(mm)19 入数1個

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16459406
2021-06-20
用途:
一番消える

一番よく消える消しゴム。子供が良く無くしてしまうので、常に2、3個常備しています。

対象商品:
16459415
2021-05-28
用途:
図面作成業務
クラフトリテール 様 (卸売・小売業)

適度な柔らかさで、消し心地が凄く使いやすいです。またサイズ感もちょうど良い。

対象商品:
16459415
2020-04-20
用途:
細かい作業や線を引いている時。
サービス業

すごく消しやすく、使いやすい消しゴムです。
いつも愛用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする