エンビカッタ 極

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16459470 品番MP38F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

切断力20%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。
特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。
最小スペースで使用できるΦ38mmまで対応のパイプカッタです。
5mmの隙間でキワ切り可能で、握り幅が小さく使いやすい。
片手ワンタッチオープン

用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・架橋ポリエチレン管・ポリブデン管・電線保護管などの切断に。 寸法(mm)205×80×23 ブラック 質量(g)260 タイプ耐久性重視モデル 切断径(mm)直径:約38 切断対象硬質塩化ビニル管(0〜VP30)/HIVP管(0〜HIVP30)/HT管(0〜HIVP30)/保温材付管(0〜Φ38mm)/アルミ3層管(0〜Φ38mm)/架橋ポリエチレン管(0〜Φ38mm)/ポリブデン管(0〜Φ38mm)/電線保護管(0〜VE28)/ガス管(0〜PE25)/プリカチューブ(0〜Φ38mm) 作業範囲最小スペース約100mm 適合替刃MP038F
注意
※刃は大変鋭利になっておりますので、直接手指でふれないでください。
※切断作業時、替刃交換時は、必ず保護手袋を着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする