エンビカッタ 極

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16459488 品番MP63F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

切断力30%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。
特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。
5mmの隙間でキワ切り可能。
握り幅が小さく使いやすく、切り終りパイプ割れ大幅軽減。
片手ワンタッチオープン

用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・電線保護管・耐衝撃性硬質塩ビ電線管・ガス管などの切断に。 寸法(mm)255×90×20 ブラック 質量(g)443 タイプ耐久性重視モデル 切断径(mm)外径:63 切断対象硬質塩化ビニル管(0〜VP50)/HIVP管(0〜HIVP50)/HT管(0〜HI50)/保温材付管(0〜Φ63mm)/架橋ポリエチレン管(0〜Φ63mm)/ポリブデン管(0〜Φ63mm)/電線保護管(0〜VE54)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0〜HIVE54)/ガス管(0〜PE50)/一般用ポリエチレン管(0〜PE50)/水道配水用ポリエチレン管(0〜PE50)/水道配水用ポリエチレン二層管(0〜PE50) 作業範囲最小スペース約150mm 切断荷重(kg)約14 適合替刃MP063F
注意
※刃は大変鋭利になっておりますので、直接手指でふれないでください。
※切断作業時、替刃交換時は、必ず保護手袋を着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする