MASTERTOOL
MASTERTOOLの 水道・空調配管用工具
MASTERTOOLの 配管カッター
MASTERTOOLの 配管カッター替刃
エンビカッタ 極(替刃)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
16459497
品番
MP038F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。
特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。
特殊コーティング刃
用途
エンビカッター用(MP38・MP38G・MP38F)替刃として。
適合本体
MP38・MP38G・MP38F
寸法(mm)
85×55×3
質量(g)
45
切断径(mm)
外径:38
切断荷重(kg)
約15
注意
※刃は大変鋭利になっておりますので、直接手指でふれないでください。
※切断作業時、替刃交換時は、必ず保護手袋を着用してください。