MASTERTOOL
MASTERTOOLの 水道・空調配管用工具
MASTERTOOLの 配管カッター
MASTERTOOLの 配管カッター替刃
エンビカッタ 極(替刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
16459515
品番
MP063F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。
特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。
特殊コーティング刃
用途
エンビカッター用(MP63・MP63G・MP63F)替刃として。
適合本体
MP63・MP63G・MP63F
寸法(mm)
140×100×3
質量(g)
137
切断径(mm)
外径:63
切断荷重(kg)
約14
注意
※刃は大変鋭利になっておりますので、直接手指でふれないでください。
※切断作業時、替刃交換時は、必ず保護手袋を着用してください。