USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/ストレート/30cm/1ポート D-Sub 9 ピン/オス・オス/FTDI FT232R/COM番号保持機能/ESD保護/各種OS対応/DB9コンバーター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16459558 品番1P1FFC-USB-SERIAL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のDB9 RS-232Cポートを増設するUSB - RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ナット、または付属のDB9ねじを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定
LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LEDを搭載したUSB シリアル変換アダプター
互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。コネクターの挿抜、およびシステムの再起動時に、自動再割り当てを行うCOMポート番号保持機能搭載のUSB シリアル変換アダプター
高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用。動作温度:-40〜80度

用途
USB対応のデータ端末装置(DTE)にRS-232C機能を追加することで、データ通信機器(DCE)との接続が可能
産業用センサーや機器などの接続、監視、および制御
バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他POSデバイスとの接続
シリアル通信ポートを備えたLEDおよびデジタルサイネージボードのプログラミング
付属品DB9ねじ・クイックスタートガイド 質量(g)38 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×34×16 対応OSWindows7/8/8.1/10/11ARM・WindowsServer2008R2/2012/2012R2/2016/2019/2022・macOS10.9-10.15/11.0/12.0/13.0/14.0・Linux4.15.x以降(LTSバージョンのみ)・ChromeOS 湿度(%RH)0〜95(結露なきこと) 対応USBバージョン1.1以降のType-Aポート搭載パソコン 準拠規格USB2.0/1.1・RS-232C インターフェース接続ポート側:シリアル(RS-232)、ホスト側:USB2.0 動作/保管温度(℃)-40〜80 コネクタUSB2.0Type-A(4pin・480Mbps)×1 電源供給方式バスパワー RoHS指令(10物質対応)対応 ポート高密度D-Sub(DB-9・9ピン・オス)×1 ボーレート最大:921.6Kbps FIFOサイズ128バイトRXBuffer・256バイトTXBuffer ストップビット長1・2 データビット長7・8 通信パリティEven・Odd・None・Space・Mark

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする