修正テープ ホワイパー (Whiper) ラッシュ (6m)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16459634 品番 WH-064-GR
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

携帯に便利なノック式ペンタイプ の WHIPER RUSH 修正テープ。クリップ付きなので、ポケットやカバンのサイドにしっかり収納できます。
素早くインクを吸収する新開発テープは乾きが早いため、文字が擦れずきれいに上書きすることができます。
なめらかな使い心地。上下に可動するクッションヘッドが修正時にヘッドにかかる圧力をコントロール。
なめらかな引き心地のミニローラーヘッドがさらにバージョンアップ。
重ね引きに強く、修正位置がわかりやすくなっています。
消したい所をピッタリ消せる 「引いて」1行、「押して」1文字の2WAY機能。
消したい部分を確認しながら修正できるので、細かい所もきれいに修正できます。
利き手を問わないユニバーサル仕様です。
テープ交換式でとってもエコロジー
本体1つで修正もマーキングもデコレーションも!
ホワイパーラッシュの本体は、「デコラッシュ」「モジライナー」いずれの交換テープとも互換性があります。

テープ幅(mm)4.2 長さ(m)6 トラスコ品番407-8101 色(本体)グリーン 材質93%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS)) 材質(本体)再生ポリスチレン(PS) 質量(g)18 タイプ交換式、タテ引き テープ長さ(m)6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.5×21×116 グリーン購入法適合 商品タイプ本体(交換式) 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

【PLUS】修正テープ Whiper Rush ホワイパーラッシュ
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:211

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-18
用途:
普通に、文字修正に使用。
教育・研究機関

既に印刷された物の複写版を独自に活用するとき、その一部を自分用に補正する場合に使用。修正液だと、出過ぎたりするので、こうしたテープ状のものが非常に便利。難点は、糊部分が上手く剥がれなかったり、剥がれすぎたりすることがあること。巻き戻しも上手くいかないことがある。少なくとも、貼り付けようとした部分だけが、常に正確に貼り付けられるように、今一つの工夫が必要と思われる。

2025-05-11
用途:
日報書き
建設業・工事業

ペン型の修正テープで長いのでペン入れに入れても見つけやすく
取りやすい。
ずっと使ってるけどテープがたるんだり出てこなくなったりする
トラブルがないです。

対象商品:
16459677
2023-10-02
用途:
日報書き
建設業・工事業

ペン型タイプなので携帯するのにちょうどいい。
クリップ部分が金属で耐久力があればもっといいのに。

対象商品:
16459722
2018-07-20
用途:
事務作業中
柏崎米山ライオンズクラブ 様 (サービス業)

なめらかで、使いやすい。大きさも握りやすく、中身が交換出来る為常備しておくには、都合が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする