曜日別特売
WH-065R-BL 修正テープ ホワイパー (Whiper) ラッシュ 交換テープ (6m) PLUS(プラス)[文具] 16459695

 

WH-065R-BL 修正テープ ホワイパー (Whiper) ラッシュ 交換テープ (6m) PLUS(プラス)[文具] 16459695
WH-065R-BL 修正テープ ホワイパー (Whiper) ラッシュ 交換テープ (6m) PLUS(プラス)[文具] 16459695
WH-065R-BL 修正テープ ホワイパー (Whiper) ラッシュ 交換テープ (6m) PLUS(プラス)[文具] 16459695
WH-065R-BL 修正テープ ホワイパー (Whiper) ラッシュ 交換テープ (6m) PLUS(プラス)[文具] 16459695
WH-065R-BL 修正テープ ホワイパー (Whiper) ラッシュ 交換テープ (6m) PLUS(プラス)[文具] 16459695
WH-065R-BL 修正テープ ホワイパー (Whiper) ラッシュ 交換テープ (6m) PLUS(プラス)[文具] 16459695
WH-065R-BL 修正テープ ホワイパー (Whiper) ラッシュ 交換テープ (6m) PLUS(プラス)[文具] 16459695
WH-065R-BL 修正テープ ホワイパー (Whiper) ラッシュ 交換テープ (6m) PLUS(プラス)[文具] 16459695

修正テープ ホワイパー (Whiper) ラッシュ 交換テープ (6m)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)5
色(本体)ブルー
内容量1個注文コード16459695品番WH-065R-BL
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

詰め替えがとっても簡単!カラフルなノック式ペンタイプの修正テープ「ホワイパー RUSH 」の交換テープ。
消したいところをぴったり消せる!引いて1行、押して1文字。
消したい部分が見やすく、細かい部分もきれいに修正。
利き手を問わないユニバーサルデザイン!
ミニローラーヘッドで滑らかな引き心地!先端の小さなローラーが修正部分に密着。
ヘラ式に比べ、テープの引きが軽く滑らかです。また、多少の傾きにもヘッドが紙面に密着し、ピタッと転写。
テープの浮やひび割れを防ぎます。
テープ交換式でエコロジー。
本体ケースを開いて上からリフィールを入れるだけで簡単に交換できます。
リフィール交換でデコラッシュに!ホワイパーラッシュの本体は、デコレーションテープ”デコラッシュ”との互換性があります。
同じ本体で、修正テープとデコレーションテープをご使用できます。

テープ幅(mm)5長さ(m)6トラスコ品番407-8161色(本体)ブルー仕様ホワイパーラッシュ用交換テープ質量(g)6タイプタテ引き商品タイプ交換テープ繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品のみでの使用はできません。本体(別売)と一緒にご利用下さい。

商品説明動画

【PLUS】修正テープ Whiper Rush ホワイパーラッシュ
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16459695
2023-10-15
用途: 日報書き
建設業・工事業

交換テープがあるのはいいですね。
ハードに使うので本体が先に壊れてしまうかもだけど。

対象商品 : 16459695
2019-10-18
用途: 事務用として

価格、品質ともに大満足です。
迅速にご対応頂き大変助かりました。

対象商品 : 16459695
2017-08-23
用途: 文字の修正
大伸ダイス工業株式会社製造業

プラスは他の製品も使っていて、使い勝手はいいのは分かっていたので
制服のポケットに入れれるスリムタイプを探していました。普通に消せるのはもちろん一文字でも消せるし持ちやすいので、今はこればっかり使っています。

対象商品 : 16459695
2017-01-28
用途: 事務
建設業・工事業

替えが見つかってよかったです。先端がノック式なので使いやすいです。蓋はよくなくすので

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする