腕章型名札 新アームパス

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16459774 品番 30543XXX
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

名札や名刺をケースに入れて使用します。首から下げて作業ができない環境での作業に便利です。雨や雪の日でも使用できるように防水フラップ付です。

トラスコ品番483-4127 材質PVC(軟質)、留め具PP、ゴムバンド 質量(g)25 タイプソフト 縦(mm)87 横(mm)106 中紙サイズ(mm)105×74

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:288
RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-03
用途:
スキーのチケットホルダー
農・林・水産業

スキーのチケットホルダに使用しています。
スキーチケットの出し入れが簡単で非常に使いやすいです。裏側も使えるので、
裏側にスキー場会員バーコードを入れて使用しています。コスパに優れた商品です。

2025-01-17
用途:
スキーのチケットホルダー
農・林・水産業

スキーのチケットホルダー用に購入しました。
このコスパの良さに青と黄色の2色購入してしまいました。

対象商品:
16459774
2020-09-17
用途:
他の作業員との区別の為に使用しています。
建設業・工事業

今迄は、腕をぐるっと回るくらいのを使っていたが、職人たちからの評判が悪かったのでこちらのを試しに使ってみました。職人には評判良かったです。

対象商品:
16459783
2018-09-13
用途:
来訪者受付時に貸与
運輸・通信業

ベルトが切れやすい。2週間で1つ切れてしまったものがある。ベルトの長さを調節できるようにするとなお使いやすくなる。

対象商品:
16459783
2023-02-23
用途:
作業時
イシミツ 様 (建設業・工事業)

ゴムバンドが緩く作業時にずれ落ちてしまう。もう少し強くてもよい。

対象商品:
16459783
2017-10-12
用途:
グラウンドゴルフ大会の役員用に使用
農・林・水産業

腕章部にクリップがついているがバンド部にクリップが欲しい。

対象商品:
16459765
2017-04-14
用途:
内装工事の社名表示
DESIGNエムワン 様

普通の腕章と比べて、腕を曲げる際に邪魔にならないので良い。

対象商品:
16459792
2017-04-06
用途:
工事現場
建設業・工事業

マジックテープより腕にフィットして
小ぶりなので作業にも邪魔にならないので良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする