O1210I-NETWORK-CARD ネットワークアダプターカード/2ポート 10Gbps SFP+/OCP 3.0対応/SFF 4C+規格対応/Intel X710-BM2/Windows & Linux/サーバーネットワークカード StarTech.com 16459811

O1210I-NETWORK-CARD ネットワークアダプターカード/2ポート 10Gbps SFP+/OCP 3.0対応/SFF 4C+規格対応/Intel X710-BM2/Windows & Linux/サーバーネットワークカード StarTech.com 16459811
O1210I-NETWORK-CARD ネットワークアダプターカード/2ポート 10Gbps SFP+/OCP 3.0対応/SFF 4C+規格対応/Intel X710-BM2/Windows & Linux/サーバーネットワークカード StarTech.com 16459811
O1210I-NETWORK-CARD ネットワークアダプターカード/2ポート 10Gbps SFP+/OCP 3.0対応/SFF 4C+規格対応/Intel X710-BM2/Windows & Linux/サーバーネットワークカード StarTech.com 16459811
O1210I-NETWORK-CARD ネットワークアダプターカード/2ポート 10Gbps SFP+/OCP 3.0対応/SFF 4C+規格対応/Intel X710-BM2/Windows & Linux/サーバーネットワークカード StarTech.com 16459811
O1210I-NETWORK-CARD ネットワークアダプターカード/2ポート 10Gbps SFP+/OCP 3.0対応/SFF 4C+規格対応/Intel X710-BM2/Windows & Linux/サーバーネットワークカード StarTech.com 16459811
O1210I-NETWORK-CARD ネットワークアダプターカード/2ポート 10Gbps SFP+/OCP 3.0対応/SFF 4C+規格対応/Intel X710-BM2/Windows & Linux/サーバーネットワークカード StarTech.com 16459811
O1210I-NETWORK-CARD ネットワークアダプターカード/2ポート 10Gbps SFP+/OCP 3.0対応/SFF 4C+規格対応/Intel X710-BM2/Windows & Linux/サーバーネットワークカード StarTech.com 16459811

ネットワークアダプターカード/2ポート 10Gbps SFP+/OCP 3.0対応/SFF 4C+規格対応/Intel X710-BM2/Windows & Linux/サーバーネットワークカード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16459811品番O1210I-NETWORK-CARD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

10G OCP ネットワークカード:Intel X710-BM2コントローラー搭載の10Gbps対応ネットワークインターフェースカード。サーバに2つのオープンSFP+スロットを追加し、接続オプションとネットワーク性能を強化。仮想化やクラウドコンピューティングなど、高速かつ低遅延の接続に理想的
ダウンタイムの削減:サーバー用に開発されOCP(Open Compute Project)3.0ポート(168ピン4C+)を搭載したネットワークアダプターカード。サイズの縮小、ポート密度の向上、ホットスワップ機能により、メンテナンスやアップグレードを簡素化
SFP+スロットのロック解除:シングルモード/マルチモードのMSA準拠またはブランドSFPまたはSFP+モジュール、アクティブ光ケーブル(AOC)、ダイレクトアタッチ銅ケーブル(DAC)に対応。光ファイバーを使用することで、銅ケーブルより長距離の接続が可能となり、EMIを排除
互換性:Windows Server 2012 以降、Windows 10 以降、および Linux で動作。PCI Express NIC は PCIe バージョン 3.0、2.1、および 2.0 に対応。1000Base-T/SX/LX/EXおよび10GBase-T/SR/LR/CRに対応し、さまざまなネットワーク構成と距離に対応
IT管理:ネットワーク仮想化によるオフロード機能でCPUの負担を軽減し、仮想化されたネットワークの効率を向上。PXEブートにより、集中管理型のOS展開とアップデートを実現。9Kジャンボフレーム対応でパケットオーバーヘッドを削減。VLANにより、効率的なネットワーク管理を実現

用途
データセンターや社内ネットワークに高速で柔軟なネットワークインフラを構築
デュアルポートにより、冗長性と負荷分散が可能になり、ネットワークの信頼性とパフォーマンスが向上
仕様●ホストコネクタ:4C+ (168ピン)、コネクタタイプ SFF-TA-1002●接続ポート:2x SFP+スロット●対応OS:Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Windows 10/11、Linux 2.6.x以降 (LTS バージョンのみ)●ポート数:2●ホスト側インターフェース:OCP 3.0●接続ポート側インターフェース:光ファイバー (10ギガビットイーサネット)●カードタイプ:OCP (Open Compute Project)●対応規格:IEEE 802.3 (Ethernet)、IEEE 802.3ae (10 Gigabit Ethernet)、IEEE 802.1Q (Virtual LAN)、IEEE 802.1p (Quality of Service)、IEEE 802.1ad (Provider Bridging / Q-in-Q)、IEEE 802.3ad (Link Aggregation)、IEEE 1588 (Precision Time Protocol)、SFF-TA-1002 Compliant 4C+ Connector●最大データ転送速度:10Gbps●ファイバタイプ:シングルモード/マルチモード、銅●互換性のあるネットワーク:1/10 Gbps●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●一般仕様:VMDqサポート、SR-IOVサポート、ダイナミック・デバイス・パーソナライゼーション(DDP)、データプレーン開発キット(DPDK)、VxLAN、GENEVE、NVGRE、VxLAN-GPE とネットワーク・サービス・ヘッダ(NSH)を含むネットワーク仮想化オフロード(NVO)●電力供給方法:バスパワー●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●色:ブラック●製品幅:85mm●製品長さ:132mm●製品高さ:15mm●製品質量:104g●付属品:クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする