※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ONCR9090-AWH-BL ハイコーナー ナイキ 16460018 ONCR9090-AWH-BL ハイコーナー ナイキ 16460018 ONCR9090-AWH-BL ハイコーナー ナイキ 16460018 ONCR9090-AWH-BL ハイコーナー ナイキ 16460018 ONCR9090-AWH-BL ハイコーナー ナイキ 16460018

ハイコーナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16460018 品番ONCR9090-AWH-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥118,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
間口(mm)660 高さ(mm)950 奥行(mm)660 仕様完成品 トラスコ品番463-2818 材質本体:スチール(粉体塗装)、天板:メラミン化粧板 質量(kg)32 ウォームホワイト タイプ外ハイコーナー
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※運賃別途。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする