内田洋行
平デスク(高さ720mmタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
間口(mm)
1200
1000
1100
1200
1400
1600
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16460054
品番
5-110-3580
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は66,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥77,300
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
色
(本体)オフホワイト、(天板)ピュアホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×700×720
質量(kg)
33.8
トラスコ品番
456-1716
高さ(mm)
720
奥行(mm)
700
間口(mm)
1200
グリーン購入法
適合
引出し
あり
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,780
/
税込
¥
3,058
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません