タブレットスタンド/9-11インチ対応/耐荷重1kg/クランプ固定/角度・高さ調整可能/卓上 iPad Android タブレット マウント アーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16460109 品番ARMTBLTIW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

9インチから11インチまでのタブレットに対応するユニバーサルタブレットアーム(卓上取り付けタイプ)
ワークスペースでシームレスにタブレットを活用
施錠できるホルダーでタブレットを保護
クランプを使用する手軽な設置方法
耐久性に優れたスチール製

用途
作業環境にタブレットを取り入れ、二次的な用途に活用
作業エリアにタブレットを設置し、タブレットを手に持たず画面を参照
キッチンにタブレットを設置しレシピを参照
仕様●対応ディスプレイ数:1●取付場所オプション:デスク固定●壁面取付:非対応●耐荷重:1kg●最大ディスプレイサイズ:11 インチ●高さ調節:あり●最大延長時のアーム長さ:540mm●チルト:180°●パン:280°●スイベル / ピボット:360°●ディスプレイ回転:360°●色:ホワイト●材質:スチール、プラスチック●製品長さ:808mm●製品幅:167mm●製品高さ:97mm●製品質量:1770g●セット内容:デスク クランプ、ケーブル結束クリップ、EVAクッション、2.5mm 六角レンチ、3mm 六角レンチ、キー、セキュリティレンチ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする