曜日別特売
PEX2MPEX PCI Express - Mini PCI Express変換アダプター/標準&ロープロファイル StarTech.com 16460161

PEX2MPEX PCI Express - Mini PCI Express変換アダプター/標準&ロープロファイル StarTech.com 16460161
PEX2MPEX PCI Express - Mini PCI Express変換アダプター/標準&ロープロファイル StarTech.com 16460161
PEX2MPEX PCI Express - Mini PCI Express変換アダプター/標準&ロープロファイル StarTech.com 16460161
PEX2MPEX PCI Express - Mini PCI Express変換アダプター/標準&ロープロファイル StarTech.com 16460161
PEX2MPEX PCI Express - Mini PCI Express変換アダプター/標準&ロープロファイル StarTech.com 16460161
PEX2MPEX PCI Express - Mini PCI Express変換アダプター/標準&ロープロファイル StarTech.com 16460161

PCI Express - Mini PCI Express変換アダプター/標準&ロープロファイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16460161品番PEX2MPEX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

標準的なフルレングスのMini PCI Expressカードに適合
Mini PCI ExpressからPCI Expressへの完全パススルー設計
ロープロファイルブラケット付属

用途旧型ノートPCや小型フォームファクタシステムから取り外したMini PCI Expressカードを通常のデスクトップで使用したい技術者仕様●ホスト接続コネクタ:PCI Express x1●内蔵ポート:Mini PCI Express x1 (52ピン、スロット)、1x USB-B (4ピン)、1x IDC (マザーボードヘッダー、10ピン)●インターフェース:Mini PCI Express●ホスト側インターフェース:PCI Express●動作温度:0℃~55℃●保存温度:-20℃~85℃●湿度:5%~95% RH●色:イエロー●材質:スチール●製品長さ:75mm●製品幅:14mm●製品高さ:68mm●製品質量:46g●システム要件:PCI Expressスロット●付属品:ロープロファイルブラケット、取り付けネジ、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする