USBカードリーダー/ライター/USB Type-A接続/USB 3.2 Gen 1 5Gbps/CFast 2.0 Cards対応/高速データ転送 軽量コンパクト設計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16460170 品番CFASTRWU3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

USB-A CFASTカードリーダー:パソコンのUSBポートからC-Fast 2.0カードにアクセス可能。1x CFastデータ&電源コンボ(7+17ピン)ポート搭載。USB 3.2 Gen 1(5Gbps)対応。CFast 2.0および1.0と互換
ポータブル:USBバスパワー駆動で、USB-Aホストコネクター付き20cmケーブルが付属したカードリーダー。コンパクト、軽量設計、ケーブル一体型で持ち運びが簡単
同時アクセス:複数のアダプターケーブルを使用して、複数のCFast 2.0メモリーカードに同時にアクセス。USB 2.0と下位互換。ホットスワップおよびプラグアンドプレイ対応
簡単セットアップ:OSに依存せず、Windows、macOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、iOS、Androidなど各種OSに対応。ソフトウェアやドライバーは不要。デバイス間のビデオコンテンツの保存、編集、転送に理想的
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
一眼レフカメラやビデオカメラの高解像度写真/フルHD動画をノートパソコン/タブレット/デスクトップPCへダウンロード&バックアップ
カメラマン、ビデオグラファーなどクリエイティブ系のユーザーに最適
仕様●ホストコネクタ:USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●ドライブコネクタ:CFastデータ & 電源●対応OS:OSに依存せず(ソフトウェア/ドライバ不要)●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●ドライブ数:1●ドライブタイプ:CFast 2.0/1.0●最大データ転送速度:5Gbps●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、CFast 2.0 (6Gbps)●UASPサポート:対応●4Knサポート:対応●ホットスワップ対応:あり●メモリメディアタイプ:CFast 2.0 / 1.0●動作温度:0℃〜70℃●保存温度:-10℃〜55℃●湿度:5%〜90% RH●パッケージ内容:本製品、クイックスタートガイド●電力供給方法:USBバスパワー●入力電圧:5 VDC●出力電圧:5 VDC●色:シルバー●材質:アルミ●製品長さ:246mm●製品幅:58mm●製品高さ:15mm●製品質量:37g RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする