StarTech.com
StarTech.comの 無線LAN・ネットワーク機器
StarTech.comの 有線LANアダプタ
LANケーブル延長コネクター/CAT6A対応/RJ45 中継用カプラー/メス-メス/ブラック/ギガビット対応/耐久&難燃素材
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16460188
品番
C6KEYCOUPLER
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
2本のCat6パッチケーブルを接続して、ネットワーク距離を延長
用途
デュアルRJ45コネクタ(メス)
仕様
●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●色:ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応