StarTech.com
StarTech.comの 無線LAN・ネットワーク機器
StarTech.comの 有線LANアダプタ
RJ45モジュラープラグ/50個入り/CAT6対応/LANケーブル終端用/ソリッドワイヤー(単線)対応
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16460197
品番
CRJ45C6SOL50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
Cat 6ケーブルを必要な長さに簡単に切断・端末処理が可能
すべてのCat 6パッチケーブルに対応
用途
Cat 6バルクケーブルと併用
カテゴリ6(CAT6)ケーブルを安全かつ確実に終端
仕様
●コネクタタイプ:RJ-45●色:クリア●製品幅:12mm●製品長さ:23mm●製品高さ:8mm●製品質量:72g
RoHS指令(10物質対応)
対応