第一衛材
第一衛材の 動物用品
第一衛材の シーツ/マット/床材
第一衛材の ペットシーツ
ペットシーツ 120×90cm 超でかっ!! サラ・シート うす型 日本製
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3枚×12袋)
注文コード
16460389
品番
PDU-001×12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
120×90cmのウルトラワイドサイズ
安心の日本製
新聞紙見開き2枚分の大きさ
シート表面はエンボス加工済
用途
サークルケージの下敷き、多頭飼いの方、ドライブ時の車のシート汚れ防止などに。ペットシート 薄型 使い捨てシーツ 使い捨てシート 大判 超大判 ワイド シニア犬 大型犬 多頭飼い 介護 ケース
材質
表面材:ポリオレフィン系不織布、防水材:ポリエチレンフィルム、吸収材:綿状パル/吸収紙/高分子吸収材、結合材:ホットメルト
吸収量
850cc
シートサイズ(cm)
120×90
表面色
ブルー