用途ベビー 赤ちゃん バギー スリム 折りたたみ リクライニング ホロ 日よけ 幼稚園 保育園 保育施設
直径(Φcm)【前輪】18【後輪】20
長さ(cm)【ホロ】123.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【収納かご】30×61×21
高さ(cm)【床から座面】45
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)53.5×63×121
適合年齢(歳)生後6か月頃から36か月頃まで(体重約15kg/身長114cmまで)
後輪(cm)53.5
前輪(cm)45
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)34×21
寸法(幅W×高さH)(cm)【背もたれ】29.5×44