4人乗り ベビーカー 専用レインカバー付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16460407 品番41466
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

保育施設におすすめの4人乗りベビーカー
リクライニングは前席、後席ともに2段階調節可能
日差しからお子さまを守る大きな日除け付き
全輪シングルタイヤで4人乗りでもスムーズな走行性
横から出し入れ可能な大きな収納かご付き
フロントガードは取り外し可能
使いやすい中央を踏むだけのブレーキ付き
レインカバー付きで雨の日のお出かけも安心

用途ベビー 赤ちゃん バギー 折りたたみ リクライニング ホロ 日よけ 幼稚園 保育園 保育施設 直径(Φcm)【前輪】20【後輪】23.5 長さ(cm)【ホロ】100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【収納かご】55×44×20 高さ(cm)【床から座面】45 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)81×55×103 適合年齢(歳)生後6か月頃から36か月頃まで(体重約15kg/身長114cmまで) 後輪(cm)81 前輪(cm)61 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)57×22 寸法(幅W×高さH)(cm)【背もたれ】53×45
注意
※若干の誤差が生じる場合がございます
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする