※使用例

a3111410 人毛100%大きめヘアピース ファミリー・ライフ 16460416 a3111410 人毛100%大きめヘアピース ファミリー・ライフ 16460416 a3111410 人毛100%大きめヘアピース ファミリー・ライフ 16460416 a3111410 人毛100%大きめヘアピース ファミリー・ライフ 16460416 a3111410 人毛100%大きめヘアピース ファミリー・ライフ 16460416 a3111410 人毛100%大きめヘアピース ファミリー・ライフ 16460416

人毛100%大きめヘアピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16460416 品番 a3111410
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

前から後頭部まで広範囲をカバー。
頭頂部の分け目や薄毛、生え際の白髪かくしにピッタリ。人毛100%でどこから見ても自然。初めての方でも扱いやすい大判タイプです。
入浴可能なので旅行の時も安心
広めカバーサイズ:約20×20cm、約32g、毛の長さ(約)5〜10cm
ふんわり美髪で若返りを実感!
前頭部からぼんのくぼまでカバー。襟足付近は自毛を活かせて自然です。
ブラシで洗えます
自然色:一般的な自然色、栗色:おちついた栗色
ドライヤー・パーマ・入浴
自然・軽い・ムレにくい
部分かつら
人毛100%

付属品ブラシ、取扱説明書 材質毛質:人毛、ベースネット:ナイロン、装着ピン:スチール 自然色 質量(g)(約)32 寸法(cm)ベース:(約)20×20、毛の長さ:(約)5〜10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウィッグ(カットウィッグ/ファッションウィッグ)/ヘアエクステ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする