※使用例

a3084020 人毛100%やわらかネットピース ファミリー・ライフ 16460495 a3084020 人毛100%やわらかネットピース ファミリー・ライフ 16460495 a3084020 人毛100%やわらかネットピース ファミリー・ライフ 16460495 a3084020 人毛100%やわらかネットピース ファミリー・ライフ 16460495 a3084020 人毛100%やわらかネットピース ファミリー・ライフ 16460495

人毛100%やわらかネットピース

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16460495 品番 a3084020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

丁寧に一本一本ネットに手作業で植毛
頭頂部の分け目や薄毛、生え際の白髪などにピッタリ。自然な毛の量でふんわりとした立ち上がりで、毛が動きやすくセットが簡単です。
入浴可能なので旅行も安心
頭頂部を自然にカバー
ふんわり美髪で若返りを実感!
やわらかネットでぴったりフィット!やわらかいネットだから頭の形に沿いやすく、フィット感がバツグンです。
安心サイズ:約13×13cm、約18g、毛の長さ(約)11〜13cm
自然色:一般的な自然色、栗色:おちついた栗色
自然・軽い・ムレにくい
部分かつら
人毛100%

付属品スプレー、ブラシ、取扱説明書 材質毛質:人毛、ベースネット:ナイロン、装着ピン:スチール 栗色 質量(g)(約)18 寸法(cm)ベース:(約)13×13、毛の長さ:(約)11〜13
注意
※付属品のデザインは変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウィッグ(カットウィッグ/ファッションウィッグ)/ヘアエクステ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする