ヤマショウ
ヤマショウの メガネ・ゴーグル・防災面
ヤマショウの シールド(防災面)
ヤマショウの かぶり型
草刈り用ハット ネット付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16460590
品番
YCH-067NV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
レンズ付きネットで草刈リ作業、農作業時に虫や汚れから守る草刈りハット。レンズ付きで視界を確保しながら草や小石などの飛散から顔を守れます。
用途
草刈リ、園芸、農作業などの汚れよけに
材質
本体:ナイロン100%(生地裏面アルミコーティング) メッシュ部:ポリエステル100%
色
ネイビー
サイズ
フリー
注意
※洗濯機や乾燥機、アイロンは使用しないでください。汚れた場合は乾いた布でふきとってください。
※撥水加工を施しておりますが、長時間のご使用や高水圧には対応しかねますのでご注意ください。繰り返しの使用により水がしみ込んでくることがございます。
※長時間、直射日光に当たると色があせる場合がありますので、ご注意ください。
※破損の原因になりますので鋭利なものでで引っかけないでください。
※火気には近づけないでください。