トヨスチール(トヨセット)
トヨスチール(トヨセット)の デスク・テーブル
トヨスチール(トヨセット)の オフィス用デスク
トヨスチール(トヨセット)の 両袖机
両袖デスク(旧JISタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16460718
品番
100CG-821N
参考基準価格(税別)
¥136,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
色
ニューグレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1460×730×740
質量(kg)
62.6
トラスコ品番
463-0335
高さ(mm)
740
奥行(mm)
730
間口(mm)
1460
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません