※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トヨスチール(トヨセット)
トヨスチール(トヨセット)の デスク・テーブル
トヨスチール(トヨセット)の 脇机・ワゴン
脇デスク(旧JISタイプ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
奥行(mm)
635
注文コード
16460754
品番
100CG-800N
参考基準価格(税別)
¥57,900
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
奥行
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ニューグレー
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
405×635×740
質量(kg)
25.5
トラスコ品番
463-0327
高さ(mm)
740
奥行(mm)
635
間口(mm)
405
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません