※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FNM-10L-IB スタッキングチェア TOKIO(藤沢工業) 16460998 FNM-10L-IB スタッキングチェア TOKIO(藤沢工業) 16460998

スタッキングチェア

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 色(座面)インディゴブルー 幅(mm)413 注文コード16460998 品番FNM-10L-IB
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は色・幅など11種類から選べます 他の種類を見る
座面高さ(mm)434 座面寸法(幅×奥行)(mm)413×400 本体質量(kg)4.2 トラスコ品番493-2501 材質背・座部:PP樹脂成型品・オレフィン系フォーム、脚フレーム:Φ13ハイテンションスチールパイプ・クロームメッキ・連結プラパート 幅(mm)413 質量(kg)4.2 種類スタッキングチェア 奥行(mm)400 張地ビニールレザー(抗菌・防汚・耐次亜塩素酸) 座幅(mm)413 座高(mm)434 座奥行(mm)400 スタッキング 色(座面)インディゴブルー
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする