TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の 椅子
TOKIO(藤沢工業)の ミーティングチェア
スタッキングチェア
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
リーフグリーン
色(座面)
リーフグリーン
幅(mm)
413
注文コード
16461007
品番
FNM-10L-LG
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
色・幅
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
色
リーフグリーン
座面高さ(mm)
434
座面寸法(幅×奥行)(mm)
413×400
本体質量(kg)
4.2
仕様
積み重ね可能、連結樹脂具付
トラスコ品番
493-2510
材質
背部・座部:PP樹脂成型品・オレフィン系フォーム、脚部:Φ13mmハイテンションスチールパイプ(クロムメッキ)
幅(mm)
413
質量(kg)
4.2
種類
スタッキングチェア
奥行(mm)
400
張地
ビニールレザー張り
座幅(mm)
413
座高(mm)
434
座奥行(mm)
400
スタッキング
可
色(座面)
リーフグリーン
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。