※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の 椅子
TOKIO(藤沢工業)の ミーティングチェア
スタッキングチェア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
リーフグリーン
色(座面)
リーフグリーン
幅(mm)
390
注文コード
16461025
品番
FSC-15ML-LG
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
色・幅
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
色
リーフグリーン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
390×430×750
座面高さ(mm)
435
座面寸法(幅×奥行)(mm)
390×430
本体質量(kg)
4.4
仕様
積み重ね可能、連結樹脂具付
トラスコ品番
493-2536
幅(mm)
390
質量(kg)
4.4
高さ(mm)
750
種類
スタッキングチェア
奥行(mm)
430
張地
ビニールレザー張り
座幅(mm)
390
座高(mm)
435
材質(脚)
Φ13mmハイテンションスチールパイプ(クロムメッキ)
材質(座面)
成形合板・ウレタンフォーム
座奥行(mm)
430
材質(背)
成形合板・ウレタンフォーム
スタッキング
可
色(座面)
リーフグリーン
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません