TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の 椅子
TOKIO(藤沢工業)の ミーティングチェア
スタッキングチェア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
リーフグリーン
色(座面)
リーフグリーン
幅(mm)
390
注文コード
16461043
品番
FSC-15SL-LG
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
色・幅
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
色
リーフグリーン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
390×430×750
座面高さ(mm)
435
座面寸法(幅×奥行)(mm)
390×430
本体質量(kg)
4
仕様
積み重ね可能、連結樹脂具付
トラスコ品番
493-2552
幅(mm)
390
質量(kg)
4
高さ(mm)
750
種類
スタッキングチェア
奥行(mm)
430
張地
ビニールレザー張り
座幅(mm)
390
座高(mm)
435
材質(脚)
Φ13mmステンレスパイプ(電解研磨仕上げ)
材質(座面)
成形合板・ウレタンフォーム
座奥行(mm)
430
材質(背)
成形合板・ウレタンフォーム
スタッキング
可
色(座面)
リーフグリーン
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません