※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の 椅子
TOKIO(藤沢工業)の ミーティングチェア
スタッキングチェア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
マンダリンオレンジ
注文コード
16461077
品番
NSC-10L-MO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,200
この商品は
色・幅
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
色
マンダリンオレンジ
座面高さ(mm)
438
座面寸法(幅×奥行)(mm)
439×440
本体質量(kg)
3.8
仕様
積み重ね可能、連結樹脂具付
トラスコ品番
493-2587
材質
背部:PP樹脂成型品、座部:成型合板・ウレタンフォーム、脚フレーム:Φ13mmハイテンションスチールパイプ(粉体塗装)
質量(kg)
3.8
種類
スタッキングチェア
張地
ビニールレザー張り
座幅(mm)
439
座高(mm)
438
座奥行(mm)
440
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません