※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の 椅子
TOKIO(藤沢工業)の ミーティングチェア
スタッキングチェア(並行スタッキングタイプ)
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
16461095
品番
FNC-K5-PR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥35,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
座面を持ち上げてスライドさせるだけで簡単にスタッキングできる会議用チェアです。
色
ピンクローズ
座面高さ(mm)
445
座面寸法(幅×奥行)(mm)
420×432
本体質量(kg)
6.1
仕様
積み重ね可能(並行)
トラスコ品番
493-2498
質量(kg)
6.1
種類
スタッキングチェア
キャスター
あり
材質(キャスター)
Φ50ナイロン双輪キャスター
張地
布張り
座幅(mm)
420
座高(mm)
445
材質(脚)
Φ25.4mmスチールパイプ(粉体塗装)
材質(座面)
:強化樹脂成型品・ウレタンフォーム
座奥行(mm)
432
材質(背)
PP樹脂成型品
スタッキング
可
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません