TOKIO(藤沢工業)
ラウンドテーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
6日以内出荷とは
奥行(mm)
750
750
900
間口(mm)
750
750
900
色
ホワイト
ナチュラル
ホワイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16461113
品番
RXN-750-W
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
シンプルで清潔感のあるラウンドテーブルです。
さまざまなシーンで汎用的に使用できます。
間口(mm)
750
高さ(mm)
691
奥行(mm)
750
トラスコ品番
493-2617
質量(kg)
15.1
色(天板)
ホワイト
仕様
組立式
材質
天板:19mm厚低圧メラミン化粧板(両面)、脚部:30×50mmスチールパイプ・粉体塗装、支柱:Φ76.3mmスチールパイプ・粉体塗装
色
ホワイト
キャスター
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×750×691
組立時間
2人20分
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
75×75×69.1
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
750×750×691
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません