※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

天板跳上式並行スタックテーブル(下棚なし)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16461226 品番 NTA-N1545P-W
参考基準価格(税別)¥75,900 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

並行スタッキングし、省スペースに収納が可能です。(スタッキングピッチ:153mm)
3段階の跳ね上げ式のため、手を挟むことがありません。
スタッキングピッチ135mm

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×450×720 質量(kg)28 パネルあり 仕様下棚なし・組立式・パネル付 トラスコ品番491-9653 材質天板:19mm厚メラミン化粧板(両面)・芯材:パーティクルボード、ABSエッジ、脚部:Φ31.8mmスチールパイプ(粉体塗装)・アジャスター機能Φ50ナイロン双輪キャスター(ストッパー2個)、パネル:スチール鋼板(粉体塗装) 高さ(mm)720 ピッチ(mm)153 奥行(mm)450 間口(mm)1500 色(天板)ホワイト 折りたたみ寸法(mm)1500×1352(全長×全幅)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※下棚は別売りになります。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする