※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーリツイス
ノーリツイスの 椅子
ノーリツイスの カウンターチェア
ハイカウンターチェア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
16461296
品番
R-540L-GR
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
背もたれ部は持ち運びしやすい形状になっており持ち運びに便利です。
色(張地)
グリーン
座面高さ(mm)
700
座面寸法(幅×奥行)(mm)
360×360
本体質量(kg)
4.7
仕様
完成品
トラスコ品番
493-1688
材質
座部:ウレタン・ポリエチレン(ブロー成形)、背部:ポリエチレン、脚部:エラストマー・22.2mmスチールパイプ粉体塗装仕上
質量(kg)
4.7
色
グリーン
張地
レザー
背もたれ
あり
座幅(mm)
360
座高(mm)
700
高さ調節
不可
素材
レザー
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません