キッチンラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16461545 品番MSB-30S(AIV/SWH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高さを活かせる、幅も奥行もコンパクトなキッチンラック
ゴミ箱一つ分の空いた高さスペースを収納として有効活用
電気ケトルや3合炊き炊飯器置き場に最適サイズ
前後に出し入れできるスライド棚1段と、高さを選べる固定棚1段
アジャスター付きで、ガタつきを緩和
スライド棚からこぼれ止めまでの高さ11cm
床から側面こぼれ止めまでの高さ67cm
床から補強桟までの高さ9cm

用途キッチンの隙間収納などに。キッチンラック スリム 隙間収納 すき間 キッチンカウンター キャスター付き 付属品六角レンチ 材質本体:スチール(粉体塗装)/棚板・天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)10 Aブラウン(木目調) タイプスリムスライドラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体サイズ:32×29×145.5、天板サイズ:30×27、中棚内寸:26×27×26/17、スライド棚内寸:24×25×37/46、スライド幅16、スライド棚下内寸:26×25×76.5 組立時間約40-60分
取扱説明書:(1.02MB)
注意
※プラスドライバーをご用意ください(六角レンチは付属あり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする