木製 ハイチェア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 16461667 品番 22426
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

レストランやホテル、カフェなど業務用におすすめ
一般家庭でも使用可能
安全ベルト付きでお子さまも安心
2脚までスタッキング可能
お手入れもサッとひと拭きで簡単
背もたれは抗菌素材
完成品のため開封後すぐに使用可能

用途ベビーチェア スタッキング 積み重ね ベルト付き クッション付き テーブルなし 完成品 レストラン セット内容【脚】1 材質フレーム、背座部:ブナ積層合板/クッション表地:ノンフタル酸PVC、ポリエステル/クッション中綿:ポリウレタン/パウダー塗装(ポリエステル) 質量(kg)5.3 ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.7×50.5×80.5 対象生後18か月頃から60か月頃まで
注意
※36か月未満の乳幼児が使用する場合は保護者の付き添い、安全ベルトの使用が必要
※天然木を使用しているため、木目やフシ等に個体差がございます
※開封時は、新品特有のニオイ及び木製品のニオイが強い場合がございます。風通しの良いところで陰干しをしていただけますとニオイが少しずつ弱くなります
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする