YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の イベント・ノベルティ・行楽用品
YAMAZEN(山善)の アウトドア・行楽用品
YAMAZEN(山善)の ファニチャー
タフライトレジャーテーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16461719
品番
TLT-1280BSL(MBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
水や熱に強いタフなレジャーテーブル。天板は金属製メッシュでダッチオーブンやバーベキューコンロをそのまま乗せることが可能。シーンによって選べる高さ2段階調節。脚にはアジャスタ付きでガタ付きを軽減。
材質
フレーム:スチール(ポリエステル樹脂塗装)、フレーム・脚部:アルミニウム(アルマイト加工)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×800×405/620/700
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
1200×800
天板耐荷重(kg)
40
用途
屋外で使える折りたたみレジャーテーブル、アウトドアテーブル、バーベキューテーブルとして。
仕様
スライド脚
質量(kg)
6.9
色
ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)
(収納時)610×810
取扱説明書:
(0.42MB)
商品説明動画
YAMAZEN 「タフライトシリーズ」TLT,TAT,TLS/POP
参考になった