用途トースト、もち焼き、冷凍食品のあたため、オーブン料理に。オーブントースター/温度調節/ロングタイマー/パン焼き/食パン/山型パン/山形パン/餅焼き/バターロール/クロワッサン/クッキー/フライ/ホットドック/切りもち/ポテト/チキンナゲット/ピザ/冷凍食品/焼き芋/焼いも/温め/4枚焼き/小型/コンパクト/おしゃれ/シンプル/分解できる/オープントースター/OPENトースター/OPEN/トースター/OPEN/TOASTER/OPENTOASTER/ギフト/贈答品/プレゼント/一人暮らし/新生活/かわいい
付属品焼き網、受け皿、パンくずトレイ
仕様(トースト)4枚
質量(kg)3.9
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
コード長さ(m)電源:約1
ヒーター石英管ヒーター/上1本、下2本
温度調節範囲(℃)80〜250
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×33×23
タイマー最大30分