空カンおよびペットボトル兼用型圧縮梱包機

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16461752 品番CANPRESSER5P
参考基準価格(税別)¥2,280,000 販売価格(税込) ¥2,417,800
販売価格(税別)
2,198,000

高面圧(約11.5kgf/[[CM2]])で、飲料缶は1/8、PETボトルは約1/20に減容できます。
15kg程度までに仕上がりますので、人手で簡単に持ち運びができます。
結束材は市販のPPひもが使用でき、経済的です。(空カンの場合は結束不要)。

用途飲料缶、PETボトル、一斗缶、ペール缶、各種廃プラ、紙パックなどの圧縮と梱包に トラスコ品番458-4902 質量(kg)670 電源(V)三相200 モーター出力(kW)2.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)855×704×2180 プラグ形状接地3P20A引掛 加圧力(kN)168.7 サイクルタイム【60Hz】52秒(2P)、45秒(5P) 標準消費電力料金(円/h)29.7 処理能力(kg/h)30〜200(2P)、70〜700(5P) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※据え付け、試運転指導費は別途。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥95,000 / 税込 ¥104,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする