エスケイジャパン
エスケイジャパンの 冷蔵庫/冷凍庫
エスケイジャパンの 冷蔵庫
1ドア冷蔵庫46L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16461798
品番
SR-M46A(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
置き場所を選ばない小型タイプ
付属品
霜取りへら
質量(kg)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×447×496
冷却方式
直冷式
冷媒
R600a
年間消費電力量(kWh/年)
111
省エネ基準達成率(%)
140
定格内容積(L)
46
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100