メイン

モルテン バスケットボール ホイッスル ブラッツァ トップレベル レフェリー向け 笛 molten 審判

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16461807 品番RA0040K
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,098円となります。
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

トップレベルのレフェリー向けのバスケットボール専用ホイッスルの最高品質。大歓声のアリーナでも響き渡る大音量で、立ち上がりの強い、太くキレのある高音が特長です。柔らかいのに噛み割れない、弾性プラスチックで包み込んだチタン製マウスピースを搭載しています。

付属品ロープ(調節リング2個)付き その他ネーム対応可 材質ABS樹脂、スチレン系エラストマー、チタン タイプユニセックス 周波数(kHz)4.10 / 3.74 運転音(dB)113(1m)
注意
大きな音を出せるように設計しているので、軽く吹いた時に音がかすれることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする