※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RF-20H ルーフファン 鎌倉製作所 16461813 RF-20H ルーフファン 鎌倉製作所 16461813 RF-20H ルーフファン 鎌倉製作所 16461813 RF-20H ルーフファン 鎌倉製作所 16461813 RF-20H ルーフファン 鎌倉製作所 16461813 RF-20H ルーフファン 鎌倉製作所 16461813

ルーフファン

商品レビューを投稿する
59日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 59日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16461813 品番 RF-20H
参考基準価格(税別)¥270,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

屋上換気扇のベストセラーです。
熱気は天井付近にたまり、屋根に取り付けたルーフファンで効率的に排気することで作業環境を改善します。
涼風給気×最適排気で「涼しい換気」を実現します。
高効率モータ仕様も製作致します。(RF-20・24・30・36H)

ハネ径(cm)50 トラスコ品番457-6489 質量(kg)85 タイプ標準型 電源(V)三相200 消費電力(W)【電動機】0.24/0.32 対応一台から異電圧に別作対応 最大風量(m3/min)(50/60Hz)111/124 ハネ枚数4 電動機の極数6 電動機出力(kW)0.240/0.320 運転音(dB)(A)(50/60Hz)66/70 標準消費電力料金(円/h)3.24/4.32、0.81
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥24,000 / 税込 ¥26,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする