※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ルーフファン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 ハネ径(cm)105 注文コード16461856 品番RF-42H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥592,000
この商品はハネ径など7種類から選べます 他の種類を見る

屋上換気扇のベストセラーです。
熱気は天井付近にたまり、屋根に取り付けたルーフファンで効率的に排気することで作業環境を改善します。
涼風給気×最適排気で「涼しい換気」を実現します。
高効率モータ仕様も製作致します。(RF-20・24・30・36H)

ハネ径(cm)105 トラスコ品番457-6527 タイプ標準型 電源(V)三相200 消費電力(W)【電動機】2.4/2.5 対応一台から異電圧に別作対応 最大風量(m3/min)(50/60Hz)500/573 ハネ枚数6 電動機の極数8 電動機出力(kW)2.400/2.500 運転音(dB)(A)(50/60Hz)77/82 標準消費電力料金(円/h)32.40/33.75、20.25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥150,000 / 税込 ¥165,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする