※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-250SP ベンチレーター(防爆形強制換気用) 三和式ベンチレーター 16461883 S-250SP ベンチレーター(防爆形強制換気用) 三和式ベンチレーター 16461883

ベンチレーター(防爆形強制換気用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 ハネ径(cm)25 電源(V)単相100 注文コード16461883 品番S-250SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250,000
この商品はハネ径・電源など5種類から選べます 他の種類を見る

防爆形強制換気用です。
爆発性ガスの発生する各種工場および爆発物を貯蔵する倉庫などの強制換気に適しています。また、防爆指針のD2g4に適合し、安全性に優れています。
製品本体はガルバリウム鋼板製で、耐候性に優れています。

ハネ径(cm)25 トラスコ品番391-3872 質量(kg)20 電源(V)単相100 最大風量(m3/min)(50/60Hz)12/13 用途各種工場、爆発物を貯蔵する倉庫に 材質ガルバリウム鋼板 ハネ枚数3 電動機の極数4 電動機出力(kW)0.25 使用環境条件(温度)-30〜50℃(湿度)90%以下 運転音(dB)(A)(50/60Hz)37/40 標準消費電力料金(円/h)6.75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
離島数量1につき ¥18,000 / 税込 ¥19,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする