メイン
molten
moltenの 体育/運動会/スポーツイベント用品
moltenの 体育/スポーツ用品
moltenの 球技
モルテン バスケットボール ボールバッグ バスケットボール1個入れ 試合 遠征 合宿 練習 部活 クラブ パッド内蔵 型崩れ防止 molten
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16461886
品番
NB10R
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
カラー展開豊富な定番ボールバッグ。
用途
1個入れ
仕様
肩ひも付き
材質
ナイロン
色
オレンジ×クリーム
タイプ
ユニセックス
直径(Φcm)
27