※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-300T ベンチレーター(防爆形強制換気用) 三和式ベンチレーター 16461908 S-300T ベンチレーター(防爆形強制換気用) 三和式ベンチレーター 16461908

ベンチレーター(防爆形強制換気用)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 地域運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16461908 品番 S-300T
参考基準価格(税別)¥574,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

防爆形強制換気用です。
爆発性ガスの発生する各種工場および爆発物を貯蔵する倉庫などの強制換気に適しています。また、防爆指針のD2g4に適合し、安全性に優れています。
製品本体はガルバリウム鋼板製で、耐候性に優れています。

ハネ径(cm)30 トラスコ品番459-5203 質量(kg)25 電源(V)三相200 最大風量(m3/min)(50/60Hz)24/27 用途各種工場、爆発物を貯蔵する倉庫に 材質ガルバリウム鋼板 ハネ枚数3 電動機の極数4 電動機出力(kW)0.5 使用環境条件(温度)-30〜50℃(湿度)90%以下 運転音(dB)(A)(50/60Hz)39/42 標準消費電力料金(円/h)6.75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする