メイン
molten
moltenの 体育/運動会/スポーツイベント用品
moltenの 体育/スポーツ用品
moltenの 球技
モルテン バスケットボール JB5000 5号球 小学生 ミニバスケットボール ミニバス ゴム ジュニア molten
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16461911
品番
B5C5000
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
全国ミニバスケットボール大会唯一の公式試合球。
用途
ミニバスケットボール用
仕様
ワイドチャネル
質量(g)
約485
タイプ
貼り(人工皮革)
対象
ジュニア
円周(mm)
円周69〜71、直径22