メイン

モルテン バスケットボール BG5000 5号球 小学生 検定球 屋内 屋外 molten

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16461929 品番B5G5000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,498円となります。
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

人気の12枚パネル人工皮革モデル。

仕様検定球、名入れ可能、5号球 材質人工皮革 オレンジ×アイボリー 質量(g)約485 タイプ貼り 直径(Φcm)約22 寸法(cm)【円周】69〜71 対象ジュニア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする